※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSDCB100)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
250
50
250
300
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
(-) ロッド先端ナットなし
(-) ナットなし
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37202542
品番
CHDSDCB100-250
参考基準価格(税別)
¥120,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
250
チューブ内径(Φmm)
100
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード