※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSDCB40TF)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
クッション
(N) クッションなし
注文コード
37202752
品番
CHDSDCB40TF-25N
参考基準価格(税別)
¥34,160
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・クッション
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(N) クッションなし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード