※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSDCB50TN)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
80
80
200
356
クッション
(-) 両側クッション付
(-) 両側クッション付
(N) クッションなし
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
(A) ナット付
(A) ロッド先端ナット付
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37203102
品番
CHDSDCB50TN-80A
参考基準価格(税別)
¥41,760
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
80
チューブ内径(Φmm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード