CHDSDCB50TN-356AN CH Series(CHDSDCB50TN) SMC 37203127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSDCB50TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)356
クッション(N) クッションなし
ロッド先端ねじ(A) ナット付
内容量1個注文コード37203127品番CHDSDCB50TN-356AN
参考基準価格(税別)¥52,980販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ストローク(mm)356チューブ内径(Φmm)50クッション(N) クッションなしロッド先端ねじ(A) ナット付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする