※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSDCB63)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
135
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
37203163
品番
CHDSDCB63-135A-A-Z73
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・磁石内蔵有無
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
135
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(-) 両側クッション付
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ロッド先端ナット付
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポート・クッションバルブ位置
(A) ポート上 クッションバルブ左
CADデータダウンロード