※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSDCB80)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
180
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
37203312
品番
CHDSDCB80-180-M9BL
参考基準価格(税別)
¥84,430
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・磁石内蔵有無
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
180
チューブ内径(Φmm)
80
クッション
(-) 両側クッション付
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端ナットなし
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード