※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSDCB80)
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
29日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
485
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
37203355
品番
CHDSDCB80-485
参考基準価格(税別)
¥108,680
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・磁石内蔵有無
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
485
チューブ内径(Φmm)
80
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200