※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSDFY63TN)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
40
25
40
75
600
750
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37206268
品番
CHDSDFY63TN-40A-B
参考基準価格(税別)
¥48,950
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
40
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード