CHDSDFY80TN-200-B-M9BW CH Series(CHDSDFY80TN) SMC 37206864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSDFY80TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)200
内容量1個注文コード37206864品番CHDSDFY80TN-200-B-M9BW
参考基準価格(税別)¥81,790販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなしオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする