曜日別特売
CHDSDFZ40-75A-B-M9BW CH Series(CHDSDFZ40) SMC 37206952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSDFZ40)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード37206952品番CHDSDFZ40-75A-B-M9BW
参考基準価格(税別)¥40,770販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする