CHDSDFZ50-120-B-Z73L CH Series(CHDSDFZ50) SMC 37207178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSDFZ50)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)120注文コード37207178品番CHDSDFZ50-120-B-Z73L
参考基準価格(税別)¥46,260販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
ストローク(mm)120チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなしオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする