※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSDLA100)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
37207546
品番
CHDSDLA100-150
参考基準価格(税別)
¥108,240
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・磁石内蔵有無
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード