曜日別特売
CHDSDLA40-120-A CH Series(CHDSDLA40) SMC 37207625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSDLA40)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)120磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード37207625品番CHDSDLA40-120-A
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ストローク(mm)120チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(A) ポート上 クッションバルブ左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする