曜日別特売
CHDSDLA63-420AH-Z73LS CH Series(CHDSDLA63) SMC 37208228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSDLA63)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)420磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵クッション(H) ヘッド側クッション付注文コード37208228品番CHDSDLA63-420AH-Z73LS
参考基準価格(税別)¥68,590販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
ストローク(mm)420チューブ内径(Φmm)63クッション(H) ヘッド側クッション付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付オートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする