2950 うの花 UD仕切皿 信濃化学工業 37208457

2950 うの花 UD仕切皿 信濃化学工業 37208457
2950 うの花 UD仕切皿 信濃化学工業 37208457

UD仕切皿

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色(柄)うの花
内容量1個注文コード37208457品番2950 うの花
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

3つに仕切りを付け食べ物がすくいやすいお皿です。
大人から幼児までお使い頂けます。

材質メラミン寸法(mm)240×210×35容量(mL)260・160・140質量(g)350色(柄)うの花アズワン品番7-2734-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 入院患者の食事用
医療・福祉・介護関連業

ちょうどよい感じです。販売サイトの表現を具体的にして頂いた方が良い。
UDだけではヒットしないので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする