※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSDTA80)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
25
25
500
リード線(m)
(Z) 5
(-) 0.5
(Z) 5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37208736
品番
CHDSDTA80-25A-B-M9BWZ
参考基準価格(税別)
¥72,930
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9BW
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ロッド先端ナット付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード