曜日別特売
CHDSGB100TN-150A CH Series(CHDSGB100TN) SMC 37208946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGB100TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付注文コード37208946品番CHDSGB100TN-150A
参考基準価格(税別)¥123,040販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(A) ナット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする