曜日別特売
CHDSGB32TN-75A CH Series(CHDSGB32TN) SMC 37209445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGB32TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)75
クッション(-) 両側クッション付
内容量1個注文コード37209445品番CHDSGB32TN-75A
参考基準価格(税別)¥34,540販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付ロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする