※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGB40TF)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
75
50
100
75
80
125
210
400
500
クッション
(N) クッションなし
(-) 両側クッション付
(N) クッションなし
ロッド先端ねじ
(A) ロッド先端ナット付
(A) ナット付
(-) ナットなし
(A) ロッド先端ナット付
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37210014
品番
CHDSGB40TF-75AN-Z73L
参考基準価格(税別)
¥43,250
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
75
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(N) クッションなし
ロッド先端ねじ
(A) ロッド先端ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード