曜日別特売
CHDSGB50TN-90A CH Series(CHDSGB50TN) SMC 37210635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGB50TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)90クッション(-) 両側クッション付注文コード37210635品番CHDSGB50TN-90A
参考基準価格(税別)¥47,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
ストローク(mm)90チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付ロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする