※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGB63TN)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
50
100
150
170
クッション
(-) 両側クッション付
(-) 両側クッション付
(H) ヘッド側クッション付
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
(A) ナット付
(-) ナットなし
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37211037
品番
CHDSGB63TN-100
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード