曜日別特売
CHDSGB63TN-170 CH Series(CHDSGB63TN) SMC 37211064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGB63TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)170
クッション(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ(-) ナットなし
内容量1個注文コード37211064品番CHDSGB63TN-170
参考基準価格(税別)¥67,760販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
ストローク(mm)170チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付ロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする