※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGB80TF)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
200
150
180
200
225
250
300
600
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
(-) ナットなし
(A) ナット付
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37211317
品番
CHDSGB80TF-200A-B
参考基準価格(税別)
¥96,200
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
80
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
CADデータダウンロード