※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGB80TN)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
85
クッション
(-) 両側クッション付
注文コード
37211387
品番
CHDSGB80TN-85A
参考基準価格(税別)
¥86,080
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・クッション
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
85
チューブ内径(Φmm)
80
クッション
(-) 両側クッション付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
CADデータダウンロード