※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGCA100)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
50
75
ロッド先端ねじ
(A) ロッド先端ナット付
(-) ナットなし
(A) ロッド先端ナット付
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37211518
品番
CHDSGCA100-50A-J59WL
参考基準価格(税別)
¥123,750
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
100
ロッド先端ねじ
(A) ロッド先端ナット付
クッション
(-) 両側クッション付
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
J59W
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード