※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGCA40)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
250
100
200
250
230
280
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37211728
品番
CHDSGCA40-250A-Z73
参考基準価格(税別)
¥49,240
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
250
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ロッド先端ナット付
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード