※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGCA40TF)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
250
50
100
80
75
200
250
240
300
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37211807
品番
CHDSGCA40TF-250
参考基準価格(税別)
¥45,320
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
250
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード