※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGCA50)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
80
100
80
200
250
350
450
800
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37211852
品番
CHDSGCA50-80A-B
参考基準価格(税別)
¥49,570
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
80
チューブ内径(Φmm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード