曜日別特売
CHDSGCA50-450 CH Series(CHDSGCA50) SMC 37211895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGCA50)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)450
内容量1個注文コード37211895品番CHDSGCA50-450
参考基準価格(税別)¥64,790販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ストローク(mm)450チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする