※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGCB32)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
205
50
100
140
150
120
175
205
200
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37212245
品番
CHDSGCB32-205
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
205
チューブ内径(Φmm)
32
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード