※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGCB40TF)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
250
100
130
190
250
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
(-) ナットなし
(A) ナット付
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37212412
品番
CHDSGCB40TF-250A
参考基準価格(税別)
¥45,610
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
250
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード