※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGCB63)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
400
160
200
300
400
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37212543
品番
CHDSGCB63-400-A
参考基準価格(税別)
¥85,250
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
400
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置
(A) ポート上 クッションバルブ左
CADデータダウンロード