CHDSGCB63TF-200A CH Series(CHDSGCB63TF) SMC 37212577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGCB63TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)200
ロッド先端ねじ(A) ナット付
内容量1個注文コード37212577品番CHDSGCB63TF-200A
参考基準価格(税別)¥71,450販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)63ロッド先端ねじ(A) ナット付クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする