※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGCB63TF)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
350
150
200
300
280
350
400
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
(-) ナットなし
(A) ナット付
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37212604
品番
CHDSGCB63TF-350
参考基準価格(税別)
¥81,620
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
350
チューブ内径(Φmm)
63
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード