CHDSGCB63TF-400 CH Series(CHDSGCB63TF) SMC 37212613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGCB63TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)400
ロッド先端ねじ(-) ナットなし
内容量1個注文コード37212613品番CHDSGCB63TF-400
参考基準価格(税別)¥85,250販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)63ロッド先端ねじ(-) ナットなしクッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする