CHDSGFY100-65A-B-F59Z CH Series(CHDSGFY100) SMC 37212726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGFY100)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵クッション(-) 両側クッション付注文コード37212726品番CHDSGFY100-65A-B-F59Z
参考基準価格(税別)¥122,650販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ストローク(mm)65チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付オートスイッチ種類F59オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする