曜日別特売
CHDSGFY100-250-B CH Series(CHDSGFY100) SMC 37212902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGFY100)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵クッション(-) 両側クッション付注文コード37212902品番CHDSGFY100-250-B
参考基準価格(税別)¥139,870販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする