※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル (YFSM)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37212987
品番
4YFSM040-130-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,420
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃長l(mm)
13
外径Dc(Φmm)
4
刃数Z
4
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
339-9087
刃数
4
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
TiAlNコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。