京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ボーリング
ダイナミックバー(エクセレントバー)SDUC型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37213382
品番
A16Q-SDUCR11-23AE
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
トラスコ品番
358-2302
切刃長さ(mm)
11.6
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
180
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。