CHDSGFY32TF-100-B CH Series(CHDSGFY32TF) SMC 37213733

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGFY32TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)100
クッション(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ(-) ナットなし
内容量1個注文コード37213733品番CHDSGFY32TF-100-B
参考基準価格(税別)¥34,870販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付ロッド先端ねじ(-) ナットなし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする