※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGFY32TF)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
140
30
50
40
100
90
85
150
140
125
106
200
370
600
700
クッション
(-) 両側クッション付
(N) クッションなし
(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
(-) ナットなし
(A) ナット付
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37213794
品番
CHDSGFY32TF-140-B
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
140
チューブ内径(Φmm)
32
クッション
(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード