田辺プレス
田辺プレスの 歩行関連
田辺プレスの 杖
田辺プレスの 一本杖
かるケイン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37213829
品番
-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
マグネシウム合金製で軽量のため、体に負担がかかりにくいです。
5mm単位21段階で高さ調整ができるため、身長に合わせて細かくサイズ調整ができ、自分に合った高さで使用することができます。
全長(mm)
650〜750
サイズ
S
質量(g)
約205
色(柄)
柿茶
アズワン品番
7-5493-06
材質
シャフト/マグネシウム合金、グリップ/ABS、先端ゴム/エラストマー樹脂、ストラップ/合成皮革
高さ調節
5mm単位(21段階調節)