※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGFY32TN)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
125
50
30
100
125
65
650
クッション
(-) 両側クッション付
(-) 両側クッション付
(N) クッションなし
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
(-) ナットなし
(A) ナット付
(A) ロッド先端ナット付
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37213907
品番
CHDSGFY32TN-125A-B
参考基準価格(税別)
¥36,580
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
125
チューブ内径(Φmm)
32
クッション
(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード