※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGFY32TN)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
50
30
100
125
65
650
クッション
(-) 両側クッション付
(-) 両側クッション付
(N) クッションなし
ロッド先端ねじ
(A) ロッド先端ナット付
(-) ナットなし
(A) ナット付
(A) ロッド先端ナット付
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37213916
品番
CHDSGFY32TN-50A-B-M9BWL
参考基準価格(税別)
¥40,480
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
32
クッション
(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ
(A) ロッド先端ナット付
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード