CHDSGFY32TN-125A-B-M9BWL CH Series(CHDSGFY32TN) SMC 37213934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGFY32TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)125
クッション(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付
内容量1個注文コード37213934品番CHDSGFY32TN-125A-B-M9BWL
参考基準価格(税別)¥43,340販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする