※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGFY40TF)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
80
80
80
40
30
115
125
150
200
180
300
270
350
400
100
90
160
190
230
250
260
430
600
540
クッション
(-) 両側クッション付
(-) 両側クッション付
(N) クッションなし
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
(A) ナット付
(-) ナットなし
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37214625
品番
CHDSGFY40TF-80A-B
参考基準価格(税別)
¥39,560
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
80
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード