曜日別特売
CHDSGFY50-50-B-M9P CH Series(CHDSGFY50) SMC 37215097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGFY50)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵クッション(-) 両側クッション付注文コード37215097品番CHDSGFY50-50-B-M9P
参考基準価格(税別)¥50,550販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなしオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする