曜日別特売
CHDSGFY50TF-200-B CH Series(CHDSGFY50TF) SMC 37215727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSGFY50TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)200
200
50
25
80
100
90
70
230
280
320
410
600
650
85
140
150
120
180
170
215
350
400
415
クッション(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ(-) ナットなし
内容量1個注文コード37215727品番CHDSGFY50TF-200-B
参考基準価格(税別)¥52,580販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付ロッド先端ねじ(-) ナットなし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする