※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGFY50TN)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
60
25
100
60
50
200
75
250
125
300
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
(-) ナットなし
(A) ナット付
(A) ロッド先端ナット付
(-) ロッド先端ナットなし
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37215894
品番
CHDSGFY50TN-60-B
参考基準価格(税別)
¥48,180
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
60
チューブ内径(Φmm)
50
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード