※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH Series(CHDSGFY63TN)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
50
75
120
125
100
180
150
250
クッション
(-) 両側クッション付
(-) 両側クッション付
(H) ヘッド側クッション付
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
(-) ナットなし
(A) ナット付
(A) ロッド先端ナット付
(-) ロッド先端ナットなし
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37216567
品番
CHDSGFY63TN-50-B
参考基準価格(税別)
¥58,580
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード